Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75725333
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1831-100
EAN/GTIN:
     7318301831104
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
155 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2300 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
1832-100
ab € 23,97*
Ähnlich
Konstsmide
1833-100
ab € 27,37*
Ähnlich
Konstsmide
1840-100
ab € 19,68*
Ähnlich
Konstsmide
1842-100
ab € 29,27*
Ähnlich
Konstsmide
1843-100
ab € 27,13*
Ähnlich
Konstsmide
1830.31.32
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.