Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     1609-1861-100
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1861-100
EAN/GTIN:
     7318301861101
Suchbegriffe:
Antimücken-Kerze
Antimückenkerze
Antimückenkerzen
Citronella-Kerze

LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 18cm, Batteriebetrieb

Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen!
Bei LED Echtwachskerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen.

Diese LED Kerze vereint einen wunderschönen und realistischen flackernden Kerzenschein mit einem herrlichen Lavendel Duft.
Die LED Duftkerze wirkt dank der authentisch flackernden Flamme wie eine herkömmliche Kerze und verbreitet mit ihrer warm weißen Diode ein angenehmes Licht und hüllt Ihr zu Hause in ein wunderbares Aroma. Der Duft befindet sich in kleinen Gelpads, die Sie in einem separaten Fach neben dem Batteriefach einsetzen könne. Die Pads können einfach ausgetauscht und durch andere Düfte ersetzt werden.
Die Echtwachskerze wird mit zwei D 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Besonders praktisch ist der integrierte 6 Stunden Timer, den Sie wahlweise mit oder ohne Duftverteilung einstellen können. So brauchen Sie nicht immer daran denken, die Kerzen auszuschalten. Diese weiße LED Kerze hat einen Durchmesser von 9 cm und eine Höhe von 18 cm.

Ganz egal für welche Zwecke Sie LED Kerzen mit beweglicher Flamme suchen, ob für Laternen im Hauseingang, als Stimmungslicht auf dem Esszimmertisch oder als dekorative Tischbeleuchtung im Wohnzimmer. Diese Kerze können Sie ganz nach Ihren Belieben dekorieren und aufstellen. Auch in der Weihnachtszeit können die LED Kerzen in Adventsschale oder Kranz zum Einsatz kommen.

Auch zu finden unter: LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Features:
Timer
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 2 x
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Einstellbare Leuchtdauer:
6 Stunden
Produktart:
LED Duftkerze
Weitere Suchbegriffe: Candlelight LED, LED Kerzen, Aromakerze, Duftkerzen, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, flackerkerzen led, led kerzen, LED Duftkerzen, LED Kerze, LED Echtwachskerzen, Stimmungslicht, LED Kerzen mit beweglicher Flamme, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, LED Kerze mit Wackeldocht, Living Colors, Stimmungslampe, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, Echtwachskerzen LED, Wachskerzen LED, Kerzenset, Flammenlose Kerzen, Dekobeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Adventsbeleuchtung, Adventskranzkerzen, LED Adventskerzen, Weihnachtsdeko, Lichteffekte, Konstsmide, 1861-100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 49,99*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 44,97*
€ 62,64*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
1852-000
ab € 4,13*
Sonstiges
Konstsmide
1855-000
ab € 4,13*
Sonstiges
Konstsmide
1856-000
ab € 4,13*
Sonstiges
Konstsmide
1857-000
ab € 5,85*
Sonstiges
Konstsmide
1860.61.62-100
ab € 103,78*
Sonstiges
Konstsmide
1830.31.32
ab € 70,51*
Sonstiges
Konstsmide
1830.31.32.33
ab € 101,72*
Sonstiges
Konstsmide
1860S100
ab € 42,31*
Sonstiges
Konstsmide
1861S100
ab € 48,12*
Sonstiges
Konstsmide
1862S100
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.