Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold
Artikel-Nr.:
     1609-1901-PIR-BG
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     1901-PIR BG
EAN/GTIN:
     4250294313201
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

Außenwandleuchte BIRD mit Bewegungsmelder Laterne mit Gitter Braun-Gold

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf rustikales Design!

Die Außenwandleuchte BIRD passt sich durch ihr rustikales Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Braun-Gold wirkt sie dabei besonders zeitlos.
Das klare Lampenglas der Leuchte wird durch einen Gitter-Schirm umgeben, der ihr ihre markante Laternenoptik verleiht und zudem einen ungehinderten Blick auf das Leuchtmittel gewährt. Hier empfiehlt sich ein dekoratives LED Filament Leuchtmittel, das der Leuchte den letzten Schliff verleiht.

Mit einer Höhe von 55cm sowie einer Breite von 23cm und einer Tiefe von 35cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet.
Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte immer dann ein, wenn sie gebraucht wird und Sie kommen nie mehr im Dunkeln nach Hause.

Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

*geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Braun, Gold - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 55 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 1 m bis 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 5 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenwandlampen, Wand, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchte, Terrassenbeleuchtung, rund, Antik, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Außen, Wandbeleuchtung, draußen, modern, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, retro, vintage, rustikal, mit, gitter, lampenschirm, landhausstil, balkon, beleuchtung, carport, Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 53,34*
€ 70,52*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 99,77*
€ 128,17*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
207269124
ab € 60,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204169124
ab € 56,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.