Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-20052
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20052
EAN/GTIN:
     4003694200523
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte THOR rund mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 40cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese elegante Deckenleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel. Mit ihrem angenehmen und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Der sandfarbene Leinenschirm hat einen Durchmesser von 40cm und eine Höhe von 12cm. Das edle Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, satinierten Acrylabdeckung für ein harmonisches Ambiente. Bei Verwendung von entsprechend warmweißen Leuchtmitteln lässt sich dieser Effekt noch unterstreichen, indem die Deckenleuchte ein besonders wohnliches Licht zaubert.

Die Deckenleuchte THOR ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Textil / Stoff
Farbe:
Beige - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, und, Deckenlampenschirm, Schirmlampen, Schirmleuchten, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampen, Leinen, runde, flache, beige, sandfarben, schöne, moderne, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 88,86*
€ 114,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 91,29*
€ 117,43*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
IDE-60059
ab € 27,95*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21328
ab € 82,59*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21258
ab € 82,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
603100344
ab € 65,11*
Ähnlich
Fischer & Honsel
A730902
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.