Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm
Artikel-Nr.:
     1609-603100344
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     603100344
EAN/GTIN:
     4017807567755
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte ROSS Metall mit Stoffschirm, Quadratisch 50x50cm

Die Deckenleuchte ROSS aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt mit ihrem Lampenschirm in Naturfarben im Landhaus Stil.

Der quadratische Metallrahmen in Schwarz und der Lampenschirm in Beige bilden einen reizvollen Kontrast und schaffen besonders im Schlafzimmer oder Wohnzimmer eine gemütliche Atmosphäre.

Die Deckenleuchte mit einer Höhe von 22cm, einer Breite und Tiefe von je 50cm beschränkt sich auf die wichtigste Funktion einer Lampe: Für gute Beleuchtung zu sorgen und zu einem angenehmen Ambiente beizutragen.

Drei E27 Fassungen können Leuchtmittel bis 25 Watt aufnehmen (nicht enthalten). Bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel können Sie die moderne Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,115 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, mit, aus, fürs, über, und, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Leinen, natur, beige, viereckige, quadratische, geometrische, schöne, moderne, ausgefallene, stylische, Designlampen, landhaus, stil, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,31*
€ 84,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,94*
€ 84,88*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 121,64*
€ 154,13*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
21328
ab € 82,91*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21319
ab € 76,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
606905032
ab € 72,98*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20052
ab € 88,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.