Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker
Artikel-Nr.:
     1609-200600132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     200600132
EAN/GTIN:
     4017807462821
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Schwenkbare Wandleuchte BALDO mit Stoffschirm Schwarz, Schnurschalter & Stecker

Moderne Stoffschirm Wandleuchte BALDO mit flexiblem langem Arm, Kabel und Stecker aus dem Hause TRIO Leuchten

Das simple Design in Schwarz matt in Kombination mit dem schwarzen Stoffschirm, lässt viel Spielraum für weitere Farbtöne und ermöglicht das integrieren in vorhandene Wohnkonzepte.

Die hochwertige Wandleuchte BALDO überzeugt durch einen modernen Stil und ein gradliniges Design. Sie zaubert eine angenehme Lichtstimmung und ist dabei unglaublich dekorativ.

Der schwenkbare Arm bietet mit einer Auslage von 150 cm eine höchstmögliche Flexibilität, so dass die BALDO sogar die Pendelleuchte über dem Tisch oder die Stehleuchte neben dem Sofa ersetzen kann. Der Stoffschirm hat einen Durchmesser von 28 cm und gibt ein angenehm sanftes Licht ab. Zusätzlich ist die Wandleuchte mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausschaltbar ist.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Schlafzimmerlampen, Nachttischlampen, Büroleuchten, Esszimmerlleuchten, Esstischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

* Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (Nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnurschalter, schnurschalter schwarz, schnurschalter, anbauleuchte e27, Wandlampen, Wandleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Schwenklampen, Stofflampen, mit, Textilschirm, Textil, Stoff, Stoffschirm, Lampenschirm, Schalter, Kabel, Flexarm, Schwenkarm, Lesearm, langem, Gelenkarm, Arm, für, fürs, Wandmontage, Couch, Wand, Bett, Wohnzimmerlampen, über, Couchtisch, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esstisch, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Jugendzimmer, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, stylische, Lampen, Leuchten, aus, Metall, in, Schwarz, matt, Auslage, 150, cm, lange, ausziehbar, groß, große
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,00*
€ 64,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,96*
€ 66,01*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 71,02*
€ 5,95*
ab € 65,45*
€ 83,67*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
209100107
ab € 65,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
200300132
ab € 48,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
200200132
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.