Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
LED Wandleuchte Grau mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-2007LM161
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
2007LM161
EAN/GTIN:
4260647050479
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Wandleuchte Grau mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
Diese LED Wandleuchte ist genau das Richtige für alle, die es klassisch und auch etwas verspielt mögen.
Die Wandlampe hat eine Tiefe von 29cm und ist in der Farbgebung Grau antik gefertigt. Die verspielte Deko aus Kristall und Blättern verleiht der Leuchte ihr besonderes Erscheinungsbild, dass durch den Alabasterfarbigen Glas Lampenschirm abgerundet wird.
Ob als stilvolle Flurbeleuchtung, oder im Wohnzimmer oder Schlafzimmer: Die Wandleuchte ist ein zeitloser Hingucker und trotz ihres klassischen Designs alles Andere als langweilig.
Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist die Leuchte für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird mit einem austauschbaren Leuchtmittel mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau antik - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 21,5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte 3000k
,
anbauleuchte
,
led
,
wand-leuchte
,
wandlampe
,
wand-beleuchtung
,
wandlicht
,
innen
,
mit
,
glas-schirm
,
lampenschirm
,
wohnzimmer
,
schlafzimmer
,
esszimmer
,
flur-lampe
,
flurleuchte
,
flurbeleuchtung
,
italienisches
,
design-klassiker
,
grau
,
verspielt-e
,
schöne
,
landhaus-stil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku Wandleuchten 2er SET dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Anthrazit 15cm
meineWunschleuchte
9490-QSGR
ab € 85,38*
Sonstiges
Akku Wandleuchten 2er SET dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Holzoptik 15cm
meineWunschleuchte
9490-QSWO
ab € 90,72*
Sonstiges
Akku Wandleuchten 2er SET dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Sandfarben 15cm
meineWunschleuchte
9490-QSSA
ab € 85,48*
Sonstiges
ECO-Light MEG 9490-Q GR LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 5W LED Anthrazit
ECO-Light Leuchten
9490-Q GR
ab € 43,63*
Sonstiges
ECO-Light MEG 9490-Q SA LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 5W LED Sand
ECO-Light Leuchten
9490-Q SA
ab € 43,70*
Sonstiges
ECO-Light MEG 9490-Q WO LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 5W LED Holz
ECO-Light Leuchten
9490-Q WO
ab € 46,56*
Sonstiges
ECO-Light MEG 9490-R GR LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 5W LED Anthrazit
ECO-Light Leuchten
9490-R GR
ab € 43,88*
Sonstiges
ECO-Light MEG 9490-R SA LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 5W LED Sand
ECO-Light Leuchten
9490-R SA
ab € 43,73*
Sonstiges
ECO-Light MEG 9490-R WO LED-Wandleuchte LED fest eingebaut 5W LED Holz
ECO-Light Leuchten
9490-R WO
ab € 46,66*
Sonstiges
Rustikale LED Wandleuchte aus Holz und Metall, Höhe 32cm
meineWunschleuchte
QZS-WTY870LM1BN
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen