Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Akku Wandleuchten 2er SET dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Sandfarben 15cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-9490-QSSA
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
9490-QSSA
EAN/GTIN:
4262442796767
Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
Badwandleuchte
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Akku Wandleuchten 2er SET dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Sandfarben 15cm
MODERN - EINMALIG - GUT
Die innovativen Akku Wandleuchten im 2er SET kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt.
Die magnetische Montageplatte lässt sich wahlweise (auf glatten Untergründen) verkleben oder auf raueren Untergründen verschrauben. So lässt sich die Leuchte durch das mitgelieferte USB C Ladekabel ganz praktisch und einfach zum Aufladen abnehmen und nach Aufladung wieder an den Magneten ansetzen. („Click and Charge“).
Die Ladezeit beträgt ca. 6 Stunden und bei voller Aufladung steht eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden zur Verfügung. Der wiederaufladbare Akku ist austauschbar.
Mittels Touchdimmer ist die Wandlampe stufenlos dimmbar - Touchdimmer 5-100%: gedrückt halten zum stufenlosen Dimmen.
Die quadratische Wandlampe hat eine Abmessung von 15x15cm und ist 4cm tief, sie ist aus Gussaluminium in der Farbgebung Sand/Weiß gefertigt, und fügt sich durch ihr schlichtes Design in jedes Interieur ein.
Der Diffusor leuchtet nicht nur nach vorn, sondern auch nach oben für eine angenehme indirekte Wandbeleuchtung und setzt blendfreie Lichtakzente.
Die Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgestattet und damit auch für den Einsatz in Außenbereichen und Feuchträumen geeignet.
Ob im Flur, im Treppenhaus, im Kellergang oder auf dem Balkon: Die Wandleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr einfaches Handling.
* Jede Leuchte inklusive fest verbautem LED mit 5 Watt, 460 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Beige, Weiß - Grau
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 460 Lumen = 460 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer - Nicht dimmbar
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 4000 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,55 kg
Wissenswertes:
Inklusive USB C Ladekabel (1,2m)
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
bad-wandleuchte led ip44
,
led außenwandleuchte
,
bad-wandleuchte led
,
LED
,
USB
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Carport
,
Flurlampen
,
Nachttischlampen
,
indirekte
,
kleben
,
akkubetrieben
,
aufladbare
,
kabellose
,
Stromanschluss
,
Stromkabel
,
zum
,
mit
,
für
,
die
,
ohne
,
innen
,
dimmbare
,
Touch
,
Dimmer
,
Sand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,33*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,50*
€ 130,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,95*
€ 128,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,33*
€ 118,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 516-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
516-752
ab € 153,16*
Ähnlich
Konstsmide 7325-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7325-320
ab € 16,94*
Ähnlich
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Reality Leuchten
R27769132
ab € 29,74*
Ähnlich
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Reality Leuchten
R27759132
ab € 29,73*
Ähnlich
Außenwandleuchte TEMO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP44 oval Breite 21,3cm
meineWunschleuchte
202262132
ab € 8,31*
Ähnlich
Außenwandleuchte TIRSO Schwarz Gitterlampe IP44 oval Breite 21,3cm
meineWunschleuchte
202862132
ab € 8,33*
Ähnlich
LED-Wandleuchte 'Raven' schiefer-schwarz eckig
TRIO Leuchten
224210102
ab € 25,48*
Ähnlich
LED-Wandleuchte Arino 4,3W 3000K schwarz
TRIO Leuchten
224810132
ab € 24,38*
Ähnlich
Wandstrahler PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Höhe 14cm
Reality Leuchten
R80811032
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen