| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-200970124 Herst.-Nr.: 200970124 EAN/GTIN: 4017807211832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antike Wandleuchte CAMPO mit Schalter - Rostoptik mit Scavo Glas Edle Wandleuchte im Landhaus Stil für eine Stilvolle Beleuchtung Ihrer Wohnräume! Mit ihrem rustikalen Charme verleiht die rostfarbige Wandlampe jedem Raum das gewisse etwas. Diese hochwertige Wandfackel überzeugt mit rustikal gestalteten Korpus aus Metall und dem edlen, Schirm aus Scavo Glas. Diese exklusive Wandleuchte im Landhaus-Stil wird Ihren Wohnbereich um ein tolles Design-Objekt bereichern. Die Leuchte hat eine Höhe von 44cm und eine Ausladung / Tiefe von 16cm. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchte sehr vielfältig: Ob als schmuck volle Wandleuchte in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Lampe CAMPO in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als stilvolles Unikat unter den Wandleuchten erweist. Die Innenleuchte ist mit einer E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer Leistung von max. 40 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang mit enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost antik - Creme, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 44 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Lampen, Leuchten, Wandfackel, Wandbeleuchtung, Wandlicht, Rostoptik, Glas, Schirm, weiß, Design, Designer, Rustikal, Antik, für, fürs, Wohnzimmer, Flur, Esszimmer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Flurlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 31,17* | € 43,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,82* | € 45,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,18* | € 59,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|