| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-202000132 Herst.-Nr.: 202000132 EAN/GTIN: 4017807506372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandleuchte PURE Schwarz mit Glaskugel Opal Weiß Ø16cm, Flex mit / ohne Kabel Simpel und absolut stylish! Ob klarer, gradliniger Einrichtungsstil oder etwas verspielter - die Wandleuchte PURE liefert schlichte Deko-Akzente und verpasst jedem Interieur einen Hauch von Eleganz. Die Farbkombination Schwarz matt mit weißem Glas ist zeitlos und passt sich allen Wohnstilen optimal an Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus weißem Glas eine klare, dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen das Wandlicht zum Blickfang in jedem Raum. Somit ist die Wandlampe mit einer Höhe von 20,6 cm und einer Ausladung von 21,3 cm perfekt geeignet für verschiedene Einrichtungskonzepte. So attraktiv wie das Erscheinungsbild dieser Kugellampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als ausgefallene Wohnzimmerlampe, als zusätzlicher Hingucker in der Küche oder im Esszimmer, als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer oder als Flurlampe und stilvolle Glaslampe für den Treppenaufgang oder den Eingangsbereich. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Die Wandleuchte verfügt über das Feature FLEXConnect, so dass die Leuchte sowohl über den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet ist. Die Kugellampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 21,3 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,74 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandlicht, Kugellampen, Kugelleuchten, fürs, mit, aus, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Look, Stil, Innen, Kabel, Stromkabel, Netzstecker, Steckdose, Schalter, die, und, Schwarz, Opalglas, Weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausleuchten, Treppenhaus, Treppenaufgang, Eingangsbereich, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Nachttischlampe, Wandmontage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |