| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-FLASH-AP-NER Herst.-Nr.: I-FLASH-AP-NER EAN/GTIN: 4250294316011 |
| |
|
| | |
| USB Wandleuchte FLASH Schwarz mit verstellbarer Lampe, Ladefunktion & Ablage Wenn Sie auf der Suche nach ausgefallenen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Lampen Designklassiker aus dem Hause Eco Light genau richtig! Die Wandleuchte FLASH vereint klassischen Look mit modernen Finessen. In erster Linie besticht sie durch ihre minimalistische Formgebung, die sie zum auffälligen Blickfang in Ihrem Wohnraum macht. Das besondere Design der Wandlampe entsteht nicht zuletzt durch den Farbmix von schwarzem und holzfarbenem Metall. So passt sie sich mit einer Breite von 33 cm, einer Höhe von 15 cm sowie einer Wandausladung von 18 cm perfekt an ihre Umgebung an. Besonders pfiffig ist hierbei die bewegliche Brennstelle, die sich induviduell nach rechts und links verschieben lässt. Je nachdem, in welche Position Sie die Lampe bringen, können Sie die Fläche dann noch als Ablage nutzen. Die Wandleuchte verfügt nämlich ebenfalls über einen USB Anschluss mit Ladefunktion, so dass Sie elektronische Geräte wie Smartphones, Handys oder E-Books hier ablegen und gleichzeitig aufladen können. Dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten dieser Wandlampe: Ob als Wand Nachttischlampe und Schlafzimmerlampe neben dem Bett, als coole Wohnzimmerlampe und Couch Lampe oder auch als stylishe Flurlampe mit Regal Ablage. Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt dieser Wandleuchter überall mit einem effektiven Licht. Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich schnell und unkompliziert bedienen. Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion, mit induktiver Ladefunktion | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Lampen, Bettleuchten, Bett-lampen, Nachttischlampen, Wand-montage, verstellbar, stylishe, ausgefallene, Holz-Optik, mit, für-s, USB, Anschluss, Schalter, Ladestation, Ladefunktion, Handy, Ablage, Couch, Sofa, Schlafzimmer-lampe, Wohnzimmer-Lampe |
| | |
| |