| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-202862132 Herst.-Nr.: 202862132 EAN/GTIN: 4017807543872 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte TIRSO Schwarz Gitterlampe IP44 oval Breite 21,3cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Außenwandleuchte TIRSO passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Schwarz wirkt die Gitterlampe dabei besonders elegant. Mit einer Breite von 21,3cm, einer Höhe von 14cm und einer Ausladung von 10cm ist die ovale Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßige Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Dank Schutzart IP44 (gegen allseitiges Eindringen von Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm)) kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden Die Außenlampe ist mit einer E27 Fassungen ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 21,3 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, Wand-lampe, Wand-leuchte, Außenwandlampe, Wand-außenleuchte, Außen-lampe, Gitterlampe-n, Fassaden-beleuchtung, Terrassenleuchte, Fassadenleuchte, Terrassen-beleuchtung, klein, rund, Außen-beleuchtung, für, Balkon, Hauswand, draussen, Einfamilienhaus, Außenwandbeleuchtung, aussen, außen, schwarz, oval, Gitterleuchten, mit, Gitter, modern |
| | |
| |