| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-203000230 Herst.-Nr.: 203000230 EAN/GTIN: 4017807507041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vintage Wandlampe Bradley Industriedesign 2 flammig Holzbalken Spannende Lichtakzente, die den Gemütlichkeitsfaktor erhöhen! BRADLEY besticht durch eine klare Form in Holz. Durch den Lichtaustritt nach oben und unten entsteht eine effektvolle Beleuchtung. Mit den passenden Leuchtmitteln versehen, lässt sie sich in nahezu jeden Wohnstil integrieren. Die schlichte Holzlampe setzt durch das helle, naturbelassene Holz warme Akzente, die den Gemütlichkeitsfaktor erhöhen. Somit ist die Wandlampe mit einer Höhe von 16 cm und einer Größe von 10,5 x 10,5 cm perfekt geeignet für Einrichtungskonzepte von rustikalem Landhausstil bis hin zu Vintage Industrial Style. So attraktiv wie das Erscheinungsbild dieser eckigen Wandlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als ausgefallene Wohnzimmerlampe, als zusätzlicher Hingucker in der Küche oder im Esszimmer, als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer oder als Flurlampe und stilvolle Holzlampe für den Treppenaufgang oder den Eingangsbereich. Die Wandlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln und Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Wandleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so für eine ganz individuelle Beleuchtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz | Farbe: | Holz | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 10,5 cm, Tiefe: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,465 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eckig, Holz, Holzbalken, Industrial, Style, Industrie, Look, Design, Vintage, Up, and, Down, Lampen, Leuchten, innen, Eingangsbereich, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenaufgang, Galerie, ausgefallene, mnimalistisch, Holzlampen, rustikal, zweiflammig, 2, flammig, Wand, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |