Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken
Artikel-Nr.:
     1609-2030LM230
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     2030LM230
EAN/GTIN:
     4260768172388
Suchbegriffe:
Wandbeleuchtung
Wandleuchten
Wand-Lampen
Holz-Lampen

Vintage LED Wandlampe Industriedesign 2 flammig Holzbalken

Spannende Lichtakzente, die den Gemütlichkeitsfaktor erhöhen!

Diese Vintage Wandlampe besticht durch eine klare Form in Holz.
Durch den Lichtaustritt nach oben und unten entsteht eine effektvolle Beleuchtung. Mit den passenden Leuchtmitteln versehen, lässt sie sich in nahezu jeden Wohnstil integrieren.

Die schlichte Holzlampe setz durch das helle, naturbelassene Holz warme Akzente, die den Gemütlichkeitsfaktor erhöhen. Somit ist die Wandlampe mit einer Höhe von 16 cm und einer Größe von 10,5 x 10,5 cm perfekt geeignet für Einrichtungskonzepte von rustikalem Landhausstil bis hin zu Vintage Industrial Style.

So attraktiv wie das Erscheinungsbild dieser eckigen Wandlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als ausgefallene Wohnzimmerlampe, als zusätzlicher Hingucker in der Küche oder im Esszimmer, als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer oder als Flurlampe und stilvolle Holzlampe für den Treppenaufgang oder den Eingangsbereich.

Die Wandlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 10 Watt geeignet, sie wird mit zwei dimmbaren Filament LED Leuchtmittel mit je 4 Watt, 200 Lumen & 2000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Holz
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 10,5 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 200 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,465 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,25*
€ 58,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
APLM1
ab € 42,11*
Ähnlich
Luce Design
APLMNER
ab € 20,86*
Ähnlich
Luce Design
AP2LM
ab € 42,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20557LM267
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.