Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Eckige Außenwandleuchte ROYA Up and Down Rost-Optik, Höhe 15cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-204269224
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
204269224
EAN/GTIN:
4017807519044
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Eckige Außenwandleuchte ROYA Up and Down Rost-Optik, Höhe 15cm
Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!
Die Außenwandleuchte ROYA, aus dem Hause Trio Leuchten, passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Rostfarben wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von nur 15 cm sowie einer Breite von 6,9cm und einer Tiefe von 9,2cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand.
Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird das Up and Down Light in jeder Hinsicht gerecht.
Die Außenlampe ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für 2 Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Rost matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 6,9 cm, Tiefe: 9,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,585 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte gu10
,
led außenwandleuchte
,
Außenwandlampen
,
Wand
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenleuchten
,
Fassadenleuchte
,
Terrassenbeleuchtung
,
rund
,
Rostoptik
,
Außenbeleuchtung
,
Up
,
and
,
Down
,
Hausbeleuchtung
,
für
,
Hauswand
,
Außen
,
Wandbeleuchtung
,
draußen
,
modern
,
kleine
,
Außenbereich
,
Balkonbeleuchtung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,30*
€ 27,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,91*
€ 30,75*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 36,13*
Lager 1039
4 Tage
7
€ 6,99*
ab € 41,32*
€ 55,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide Cremona LED
Konstsmide
7959-370
ab € 47,33*
Ähnlich
LUTEC CUBA Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Lutec
5193801118
ab € 52,78*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte COLORADO mit Up & Down, Anthrazit, IP54, Höhe 20cm
TRIO Leuchten
228460242
ab € 31,65*
Ähnlich
LED-Außenwandleuchte, TAY, 2 x OSRAM-LED/4,5W
TRIO Leuchten
533305
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen