Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte rostfarbig, 2x GU10 204269224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte rostfarbig, 2x GU10 204269224
Wandleuchte rostfarbig, 2x GU10 204269224
Artikel-Nr.:
     3517B-88720878
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     204269224
EAN/GTIN:
     4017807519044
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte rostfarbig, 2x GU10 204269224

Dank des Lichtaustritts nach unten, ist sie die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung im Garten oder rund ums Haus. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet ebenfalls Sicherheit bei eintretender Dunkelheit. Durch Schutzart IP44 ist die Wegleuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,30*
€ 27,35*
€ 3,90*
ab € 21,91*
€ 30,75*
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 36,13*
3 Tage
7
€ 6,99*
ab € 41,32*
€ 55,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7959-370
ab € 47,33*
Ähnlich
Lutec
5193801118
ab € 52,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 31,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533305
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.