Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-209100107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     209100107
EAN/GTIN:
     4017807398564
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Silber & Stoffschirm Weiß

Moderne Stoffschirm Wandleuchte LYON mit flexiblem Arm aus dem Hause TRIO Leuchten

Schlicht, edel und designorientiert!

Die hochwertige Wandleuchte LYON überzeugt durch einen modernen Stil und ein gradliniges Design. Sie zaubert eine angenehme Lichtstimmung und ist dabei unglaublich dekorativ.

Idealerweise findet diese Wandlampe ihren Platz im Schlafzimmer neben dem Bett, denn die Leuchte eignet sich durch die Kombination aus einem schwenkbaren Arm und einer Auslage von 69cm und einer flexibler Anbringung optimal als Leuchte neben dem Bett.

Zudem ist sie mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet, so dass diese dank integriertem Kabelauslass wahlweise an beliebiger Position an der Wand befestigt und über ein Kabel mit der Steckdose verbunden werden kann oder ohne Zuleitung für den Festanschluss geeignet ist. Die Kombination aus Silber matt und einem weißen Stoffschirm wird perfekt abgerundet und ergibt ein edles Gesamtbild.

Die Leuchte erzeugt durch den stilvollen Leuchtenschirm ein gemütliches Licht, durch die Öffnung an der Oberseite entsteht zusätzlich ein dezenter Lichtkegel an der Decken. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über einen Zugschalter für Ein/Aus, mit dem sie sich komfortabel bedienen lässt.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Leselampen, Schlafzimmerlampen, Nachttischlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

* Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (Nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 32 cm, Breite: 25 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zugschalter, anbauleuchte e27, zugschalter, Wandlampen, Wandleuchten, Leselampen, Leseleuchte, Nachttischlampe, Schwenklampe, mit, Textilschirm, Zug-Schalter, Schwenkarm, flexibler, Lesearm, Gelenk-Arm, für, Wandmontage, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Wand, Stoff-Lampe, rund, ausgefallene, stylishe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,72*
€ 83,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,36*
€ 85,36*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,33*
€ 86,49*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 71,77*
€ 90,88*
€ 5,95*
ab € 86,97*
€ 109,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
271170201
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.