Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Hotel E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Hotel E14
TRIO Hotel E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85367599
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     271170201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte HOTEL kombiniert ein einzigartiges Design mit einer funktionellen Ausstattung. Der mit Stoff bezogene Schirm erzeugt ein gleichmäßiges blendfreies Licht. Der praktische Lesearm kann durch den Flex-Arm individuell ausgerichtet werden. Durch zwei Schalter an der Seite der Leuchte können der Haupt-Schirm und der Lesearm getrennt voneinander geschaltet werden. Dadurch eignet sich die Wandleuchte HOTEL vor allem als Alternative zu einer klassischen Nachttischleuchte. Dank der klassischen Farbgestaltung in Nickel matt und dem schwarzen Schirm kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels im Hauptschirm. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie im Lesearm, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1040 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
310 lm
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
3.1 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
209100107
ab € 65,14*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30317
ab € 83,09*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
I-CIAK-AP-BCO
ab € 67,87*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1CAI31W
ab € 43,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
271470207
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.