| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21079 Herst.-Nr.: 21079 EAN/GTIN: 4003694210799 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte PAON flach - dimmbar über Lichtschalter Ø50cm Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in individueller Form. Die runde Deckenlampe ist dank ihres zeitlos modernen Designs universell einsetzbar und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Die flache Deckenleuchte aus weißem Metall ist mit einer Höhe von gerade einmal 8 cm sehr flach und hat einen Durchmesser von 50 cm. Die Abdeckung aus weißem Acrylglas sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht. Über Ihren vorhandenen Lichtschalter ist die Deckenleuchte PAON in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie jederzeit für die passende Beleuchtung sorgen können. Somit sind die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe besonders vielfältig: Ob als effektive Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, im Treppenhaus, als schlichte Wohnzimmerlampe oder als puristische Designlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ausgestattet mit einem fest verbauten 32 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die Deckenleuchte mit 3900 Lumen in warmweißem Licht und sorgt damit für eine effektive Beleuchtung in jedem Wohnraum. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 32 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3900 Lumen = 3900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, dimmbare, LED, über, Lichtschalter, runde, flache, große, weiße, und, moderne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Treppenhaus |
| | |
| |