Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang
LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang
LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang
LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang
LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang
LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-21353
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     21353
EAN/GTIN:
     4003694213530
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel

LED Deckenstrahler VANO Weiß 4 flammig, 79cm lang

Unvergängliche Eleganz für den Wohnraum!

Der 4flammige Deckenstrahler VANO ist bereits optisch ein edler Blickfang. Mit einer Länge von 79cm und einem Spot Durchmesser von jeweils 8cm fügt er sich perfekt in jeden modernen Wohnraum ein.

Dabei sind sowohl die Spots als auch die beiden Ausleger schwenkbar, so dass Sie Ihren gewünschten Lichtwinkel individuell einstellen und persönliche Akzente im Raum setzen können.

Vom Grunddesign eher klassisch minimalistisch gehalten, überzeugt der Deckenstrahler durch seine stilvolle, weiße Metalloberfläche.

Um den Lichtgenuss komplett zu machen, sind die Leuchtmittel bereits mit im Lieferumfang enthalten: Vier austauschbare GU10 LED Leuchtmittel á 4 Watt und 325 Lumen in Warmweiß sorgen für eine effektive Beleuchtung in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 79 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 325 Lumen = 1300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, Deckenstrahler, Deckenspots, Lichtspots, Spotstrahler, Spotlampen, Spotleuchten, Spotbeleuchtung, Spotleiste, Strahlerleiste, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Aufbauspots, Aufbaustrahler, Aufputz, Aufbauleuchten, LED, schwenkbar, innen, modern, 4, flammig, weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenstrahler, Küchenspots, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R81524031
ab € 43,01*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82124131
ab € 35,44*
Ähnlich
TRIO Leuchten
873110431
ab € 62,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82154131
ab € 35,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010407
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.