Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm
LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm
LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm
LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm
LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm
LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-21356
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     21356
EAN/GTIN:
     4003694213561
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel

LED Deckenstrahler VANO Weiß 2 flammig, Länge 30cm

Unvergängliche Eleganz für den Wohnraum!

Der 2flammige Deckenstrahler VANO ist bereits optisch ein edler Blickfang. Mit einer Länge von 30cm und einem Spot Durchmesser von jeweils 8cm fügt er sich perfekt in jeden modernen Wohnraum ein.

Dabei sind die Spots individuell schwenkbar, so dass Sie Ihren gewünschten Lichtwinkel einstellen und persönliche Akzente im Raum setzen können.

Vom Grunddesign eher klassisch minimalistisch gehalten, überzeugt der Deckenstrahler durch seine stilvolle, weiße Metalloberfläche.

Um den Lichtgenuss komplett zu machen, sind die Leuchtmittel bereits mit im Lieferumfang enthalten: Zwei austauschbare GU10 LED Leuchtmittel á 4 Watt und 325 Lumen in Warmweiß sorgen für eine effektive Beleuchtung in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 325 Lumen = 650 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, Deckenstrahler, Deckenspots, Lichtspots, Spotstrahler, Spotlampen, Spotleuchten, Spotbeleuchtung, Spotleiste, Strahlerleiste, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Aufbauspots, Aufbaustrahler, Aufputz, Aufbauleuchten, LED, schwenkbar, innen, modern, 2, flammig, weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenstrahler, Küchenspots, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R81522031
ab € 22,36*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82152131
ab € 18,36*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R817LM232
ab € 21,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM201
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.