| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222960S242 Herst.-Nr.: 222960S242 EAN/GTIN: 4260688156536 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte 2-flammiger Wandstrahler außen 2er Set in Anthrazit Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Die Outdoor Spotleuchten im praktischen 2er Set sind die ideale Wahl, für eine gezielte Beleuchtung im Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Dank der zwei dreh- und schwenkbaren Lampenspots kann der Lichtfall individuell eingestellt werden und sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium eignet sich der Wandstrahler ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden und im Carport. Das reduzierte Design und die dezente Farbgebung in Anthrazit bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus ist jede Außenlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modul ausgestattet, welche jeweils mit einer Leistung von 3,5 Watt und 420 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 12,1 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 420 Lumen = 840 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,87 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchte, Terrassen-beleuchtung, Gartenleuchte, für, Haus-wand, Hausbeleuchtung, Carport, außen, Wegebeleuchtung, Anthrazit, LED, 2-flammig |
| | |
| |