| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-222969S142 Herst.-Nr.: 222969S142 EAN/GTIN: 4260688156550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder 2er Set Wandstrahler außen Anthrazit Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Die Outdoor Spotleuchte im praktischen 2er Set sind die ideale Wahl, für eine gezielte Beleuchtung im Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Dank dem dreh- und schwenkbaren Lampenspot kann der Lichtfall individuell eingestellt werden und sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Zudem verfügt die Wandlampe über einen praktischen Bewegungsmelder, der einen Erfassungswinkel von 120° mit einer Erfassungsreichweite von 8 Meter hat und eine einstellbare Leuchtdauer zwischen 10 Sekunden und 8 Minuten abdeckt. Ein Garant für mehr Sicherheit und Orientierung in der Dunkelheit! Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium eignet sich der Wandstrahler ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden und im Carport. Das reduzierte Design und die dezente Farbgebung in Anthrazit bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus ist jede Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 3,5 Watt und 420 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m | Resonanzschwelle: | von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 10 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,62 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bewegungsmelder 8m ip54, automatik schalter, bewegungsmelder ip54, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, für, Haus-wand, Hausbeleuchtung, Carport, außen, Wegebeleuchtung, Anthrazit, LED, Sensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |