Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅
Artikel-Nr.:
     1609-6260SGR
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6260SGR
EAN/GTIN:
     4260647052138
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchten im 2er SET mit beweglichem Kopf 9.4cm∅

Hochwertige runde LED Außenwandleuchten mit 90 Grad schwenkbarem Kopf, IP54 Aluminium in Anthrazit, 9,4cm Durchmesser Medium Lampen 2er SET

Auf der Suche nach modernen Außenwandleuchten fällt dieses attraktive Wandlampen 2er SET aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem zeitlosen Design sowie ihrem um bis zu 90 Grad schwenkbarem Leuchtenkopf werden diese Wandleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die mittelgroßen Außenlampen aus wetterbeständigem Aluminiumguss. Durch ihre runde Form passen die anthrazitfarbigen LED Lampen zu vielen Hausfassaden und ergänzen das Gesamtbild harmonisch.

Die hochwertigen Wandlampen haben einen Durchmesser von 9,4cm. Mit einer Schutzart von IP54 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung oder Gartenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchten an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenbeleuchtung benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird dieses Lutec Außenlampen 2er SET in jeder Hinsicht gerecht.

Jede dieser Clean Cut Leuchten ist mit einer fest verbauten 11 Watt LED mit 850 Lumen und 4000 Kelvin ausgestattet. Der jeweilige Lichtabstrahlwinkel dieser LED Leuchten beträgt ca. 108°.

Auch zu finden unter: Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegebeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Durchmesser: 9,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 850 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,45 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenleuchten, Wandleuchten, Außenwandlampen, Außenlampe, Wandlampen, Wegeleuchte, für, Wand, Fassaden, Terrassen, Garten, draußen, mit, Leuchtenkopf, verstellbar, schwenkbar, aus, ALU, Anthrazit, rund, medium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,52*
€ 100,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,37*
€ 86,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7531S750
ab € 91,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.