Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
>
Artikel
2er SET LED Wandlampen Weiß mit Up and Down Licht, Ø 10,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-223410S131
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
223410S131
EAN/GTIN:
4260529930509
Suchbegriffe:
Wandleuchten
Wandlampen
Wandleuchte LED
LED Wandleuchte
2er SET LED Wandlampen Weiß mit Up and Down Licht, Ø 10,5cm
Lichtdesign in ganz besonderer Form verspricht dieses 2er Set modern schlichter LED Wandleuchten mit Up- and Down Lichteffekt.
Mit ihrem eleganten Design sorgen sie für ein angenehmes Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnen Sie ganz nebenbei mit einer schönen, indirekten Beleuchtung. Das attraktive Design der Wandleuchten wird durch eine weiche Formgebung, die Oberfläche in mattem Weiß sowie durch das nach oben und unten strahlende Licht gekonnt unterstrichen.
So behaglich wie das Licht dieser Wandleuchten, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen zu Hause oder in Büros, als zusätzliche Wohnzimmerlampen, oder auch als Design Wandleuchten in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, welche Art von LED Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Bürolampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktiven Wandleuchten werden Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Jede Wandlampe hat eine Breite von 10,5 cm und eine Höhe von 6 cm. Das in jeder Leuchte fest verbaute LED Modul sorgt mit 4,5 Watt und 430 Lumen in Warmweiß für gute Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Breite: 10,5 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,55 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Wandlampen LED
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Wandleuchten innen
,
Wandlampen innen
,
moderne Wandleuchten
,
Wandleuchte modern
,
Wandlampe modern
,
Wandleuchten design
,
Wandleuchte design
,
Design Wandleuchte
,
Bürolampen
,
Büroleuchten
,
Bürobeleuchtung
,
Wohnraumleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerlampe
,
Wohnzimmerleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Schlafzimmerlampe
,
Schlafzimmerlampen
,
Wandleuchten Wohnzimmer
,
Wandleuchte Wohnzimmer
,
Wandlampen Wohnzimmer
,
Wandlampe Wohnzimmer
,
Wandleuchte Flur
,
Wandlampen Flur
,
Wandleuchte Schlafzimmer
,
Wandlampe Schlafzimmer
,
Up and Down Licht
,
Uplight
,
Downlight
,
Up and Down Beleuchtung
,
Up- & Downlight
,
Up-& Downlight
,
Trio Wandleuchte
,
Trio
,
Trio-Leuchten
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,21*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,89*
€ 140,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,20*
€ 126,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Weiß, Breite 17,5cm
meineWunschleuchte
227660S231
ab € 83,20*
Ähnlich
2er SET LED Wandlampen Schwarz / Gold mit Up and Down Licht, Ø 10,5cm
meineWunschleuchte
223410S132
ab € 83,29*
Ähnlich
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Fischer & Honsel
30511
ab € 15,13*
Ähnlich
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot im 2er Set, Chrom, Spot drehbar
Fischer & Honsel
30S511
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen