Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm
Artikel-Nr.:
     1609-22481SS132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     22481SS132
EAN/GTIN:
     4260768172401
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer schwarz
led dimmer

LED Holz Wandlampen 2er Set Up and Down mit Stufen Dimmer - Schwarz 12cm

Spannende Lichtakzente, die den Gemütlichkeitsfaktor erhöhen!

Diese LED Wandleuchten im praktischen 2er Set verkörpern den modernen Wohnstil von heute.

Die stylische Kombination aus Holz und Metall erhöht den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente. Das Metall-Element in Schwarz matt sorgt in Verbindung mit dem hellen Holz für eine freundliche, moderne Umgebung. Somit ist die Wandlampe mit einer Größe von 12 x 12 cm und einer Ausladung von nur 10 cm perfekt geeignet für viele verschiedene Einrichtungskonzepte.
Durch die indirekte Ausstrahlung des Lichts nach oben und unten kann die Wandleuchte als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung eingesetzt werden.

So attraktiv wie das Erscheinungsbild dieser eckigen Wandlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als ausgefallene Wohnzimmerlampe, als zusätzlicher Hingucker in der Küche oder im Esszimmer, als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer oder als Flurlampe und stilvolle Holzlampe für den Treppenaufgang oder den Eingangsbereich.

Über den integrierten SWITCH Dimmer können per herkömmlichen Lichtschalter zusätzlich drei verschiedene Helligkeitsstufen ausgewählt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% kann die Leuchte damit verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden.

Ausgestattet mit einem fest verbauten 4,3 Watt LED Modul erstrahlt jede Leuchte bei voller Stärke mit 400 Lumen in Warmweiß.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,405 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Wand-Lampen, Holz-Lampen, Holz-Brett, Industrial, Style, Industrie-Design, Vintage, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmerlampen, flach-e, Flur-Leuchte, Treppenaufgang, Treppenhaus, Eingangsbereich, Innen, mit, LED, für, dimmbar, up, down, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
22351S132
ab € 35,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
518264
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.