| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-225172931 Herst.-Nr.: 225172931 EAN/GTIN: 4017807404555 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache LED Wandleuchte CONCHA Up and Down Light Weiß matt - 3 Stufen Dimmer 28cm Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil! Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt entsteht ein besondere Lichteffekt. So bietet die Leuchte als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die vielseitige Farbgebung in Weiß matt, lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren. Die Wandlampe CONCHA hat eine Höhe von 8cm, eine Breite von 28cm sowie eine Auslage von nur 4,5cm Durch die zwei fest eingebauten LED Module mit je 6 Watt und 600 Lumen haben Sie eine effektive Design Wandleuchte. Zusätzlich verfügt die dimmbare Leuchte über einen SWITCH DIMMER und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Das Wandlicht leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht in Ihrem Flur oder Treppenhaus. Durch das zeitlose Design passt sich dieses flache Up and Down Light nicht nur in jeden Wohnbereich ein, auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe eine gute Figur. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Auch zu finden unter: Wohnraumleuchten, Innenleuchten, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 4,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 600 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,455 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandlicht, Lampen, Leuchten, Up, and, Down, Light, Dimmer, dimmbar, eckig, eckige, flache, flach, Design, modern, moderne, schlicht, mit, LED, für, fürs, die, Wand, Innen, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Wandbeleuchtung, Weiß, Weiße, kleine, klein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,79* | € 48,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 38,94* | € 51,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,16* | € 55,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 51,26* | € 67,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 52,05* | € 67,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|