Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste
Artikel-Nr.:
     1609-2409012010
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2409012010
EAN/GTIN:
     4048599114117
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Unterbauleuchte
unterbauleuchte

Erweiterung für Unterbauleuchten Starter Set FLEXLIGHT - Zusatz Lichtleiste

Erweiterung für Unterbauleuchten FLEXLIGHT (Starter Set / Art.Nr. 2409011010).

Die Zusatzleuchte hat eine Gesamtlänge von 32,4cm und wird einfach per Plug-In mit dem FLEXLIGHT Unterbauleuchten Starter Set verbunden.

Dieses Verbindungsgelenk ist flexibel und kann um bis zu 120° ausgerichtet werden. Besonders, wenn Sie eine längere Unterschrankbeleuchtung "ums Eck" benötigen, mehr als praktisch!

Mit einer Breite von 2,4cm und einer Höhe von 2,3cm ist die FLEXLIGHT Lichtleiste dabei angenehm schmal und flach und kann sowohl mittels Wandmontage als auch mittels Unterbaumontage befestigt werden.

Je nachdem, wie viele Lichtleisten Sie benötigen, lassen sich die Unterbauleuchten FLEXLIGHT so auf bis zu 7 Lichtleisten mit einer Gesamtlänge von 210cm miteinander verbinden.

* Bitte beachten Sie, dass diese Zusatzleuchte NUR in Verbindung mit dem Starter Set verwendet werden kann, da sie über keinen eigenen Schalter verfügt. Dieser ist ausschließlich Bestandteil des Starter Sets.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 2,3 cm, Breite: 32,4 cm, Tiefe: 2,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 250 Lumen = 250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
An / Aus Schalter:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Küchenunterbauleuchten, Unterbaulichter, Unterbauleisten, Unterbaulampen, Unterschrankleuchten, Unterschranklampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Lichtleisten, LED, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenschrank, Küchenleisten, Küchenlicht, Arbeitsplattenbeleuchtung, Arbeitsfläche, 230, Volt, mit, Schalter, flache, dimmbar, warmweiß, Tageslichtlampen, Tageslichtleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 16,13*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 23,03*
€ 3,50*
ab € 22,48*
€ 31,96*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
272970S487
ab € 32,03*
Sonstiges
meineWunschleuchte
272970S787
ab € 51,60*
Sonstiges
meineWunschleuchte
273071S801
ab € 43,95*
Sonstiges
meineWunschleuchte
273170S387
ab € 31,96*
Sonstiges
meineWunschleuchte
273170S487
ab € 33,34*
Sonstiges
meineWunschleuchte
272970S401
ab € 37,94*
Sonstiges
meineWunschleuchte
273170S301
ab € 32,11*
Sonstiges
meineWunschleuchte
273170S401
ab € 33,43*
Sonstiges
meineWunschleuchte
272970S701
ab € 51,33*
Sonstiges
REV Ritter
2409011010
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.