Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampe / Tischleuchte Silber mit LED, Flexrohr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtischlampe / Tischleuchte Silber mit LED, Flexrohr
Schreibtischlampe / Tischleuchte Silber mit LED, Flexrohr
Schreibtischlampe / Tischleuchte Silber mit LED, Flexrohr
Artikel-Nr.:
     1609-24LM87
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     24LM87
EAN/GTIN:
     4260581492113
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Schreibtischlampe / Tischleuchte Silber mit LED, Flexrohr

Silberfarbige Tischleuchte mit LED Leuchtmittel.

Diese vielseitige Tischlampe aus dem Hause Globo Lighting besticht durch ihr schlichtes Design und ihre praktischen Finessen.

Der Korpus der Tischlampe besteht aus Chrom und Kunststoff silber metallic. Der Spot hat einen Durchmesser von 13 cm. Die Tischleuchte selbst hat eine maximale Höhe von 33 cm. Ein am Leuchtenfuß angebrachter Ein-/Ausschalter sorgt für eine komfortable Bedienung.

Zudem lässt der Spot sich individuell ausrichten und schwenken, so dass sich die Tischleuchte Ihren persönlichen Lichtwünschen optimal anpasst.

Ob als Schreibtischleuchte und Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle: Einmal richtig in Szene gesetzt, verspricht die Tischleuchte ein tolles und effektives Licht.

Die Schreibtischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampe flexibel, Bürolampen, Büroleuchten, Leselampen, Leseleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 21,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 40 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, led hochvolt reflektorlampe, led hochvolt reflektorlampe e27, LED, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Büroleuchte, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Leselampe, leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Schreibtischlampe silber, Schreibtischleuchte silber, Globo, Globo Leuchten, Globo Schreibtischleuchte, Basic, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
24LM85
ab € 19,63*
Ähnlich
Globo
24LM86
ab € 19,67*
Ähnlich
Globo
54LM97
ab € 13,49*
Ähnlich
Globo
54LM96
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.