| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54LM97 Herst.-Nr.: 54LM97 EAN/GTIN: 4260581491253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwenkbare Klemmleuchte / Klammerleuchte Silber mit LED Leuchtmittel Diese vielseitige Leseleuchte zum Klemmen besticht durch ihr angenehmes Design und ihre praktischen Finessen. Der Korpus der Klemmleuchte besteht aus pflegeleichtem Kunststoff. Der silberfarbene Spot hat einen Durchmesser von 9 cm. Die Tischleuchte selbst hat eine maximale Höhe von 21 cm und eine Ausladung von 15,5 cm. Die schwarze Klemme ist 11 cm lang und sorgt für einen guten Halt. Zudem lässt der Spot sich individuell ausrichten und schwenken, so dass sich die Klemmleuchte Ihren persönlichen Lichtwünschen optimal anpasst. Ob als Schreibtischleuchte und Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden befestigt: Einmal richtig in Szene gesetzt, verspricht die Klammerleuchte ein tolles und effektives Licht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß verkauft. Über den an einem schwarzen Kabel befestigten Schnurschalter lässt sich der Klemmspot bequem ein- und ausschalten. Auch zu finden unter: Schreibtischlampe, Klemmlampe, Klemmleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Bürolampen, Arbeitsleuchte, Klemmlampen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz, Silber | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - nicht enthalten (1 x E27 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,44 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe, klemmlampe led, Klemmleuchten, Klemmlampen, Klammerleuchten, leselampen, Leseleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, zum, Klemmen, für, Regal, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen, schwarze, Spots, Schreibtisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |