Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
Artikel-Nr.:
     1609-254910165
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     254910165
EAN/GTIN:
     4017807627350
Suchbegriffe:
led
wandleuchten
wandlampen
wandbeleuchtung

Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm

Die LED Wandleuchte CELESTE aus dem Hause Trio Leuchten vereint modernes Design und den Materialmix aus Metall und Glas.

Der Lampenschirm der runden Wandlampe besteht aus weißem Glas und wird durch ein mittig platziertes Metallelement in Coffeefarben stilvoll ergänzt.

Über einen herkömmlichen Lichtschalter lässt sich die Leuchte ein-und ausschalten und in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ihre ganz eigene Wohlfühlbeleuchtung einstellen können.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.

Durch ihre Ästhetik und Funktionalität ist die CELESTE die perfekte Wandbeleuchtung fürs Wohnzimmer, den Flur oder das Treppenhaus.

*LED fest verbaut 10 Watt, 1100 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß matt - Braun matt
Abmessungen:
Tiefe: 11,5 cm, Durchmesser: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,51*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223410131
ab € 38,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222370231
ab € 40,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
240319179
ab € 36,70*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30482
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.