Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Standleuchten
>
Artikel
2er Set LED Stehleuchten ROCKY, Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-25889-2
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
25889-2
EAN/GTIN:
4260449587005
Suchbegriffe:
25889
Globo Lighting
Stehlampe
Stehlampen
2er Set LED Stehleuchten ROCKY, Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Mit diesem 2er Set vielseitiger LED Stehleuchten aus dem Hause Globo Lighting sorgen Sie zu jedem Anlass für die passende Lichtstimmung. Mit ihrem puristischem Design sind die Stehlampen an sich bereits ein cooler Eyecatcher in jedem Wohnraum.
Ihr wahres Können zeigen sie dann bei einbrechender Dunkelheit: Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie aus insgesamt 12 Einstellungen Ihr passendes Licht wählen! So können Sie beispielsweise einen automatischen, schnellen oder langsamen Farbwechsel erzeugen oder eine einzelne Farbe (auch Weiß) Ihrer Wahl fixieren. Das Ganze lässt sich dann durch Dimmen noch einmal individuell an Ihren persönlichen Lichtbedarf anpassen.
Lassen Sie sich verzaubern von einem wahren Farbenmeer! Ob Sie sich durch die warme Kraft der Farben einfach nur entspannen möchten oder ob Sie Ihre nächste Feier stimmungsvoll in Szene setzen möchten: Mit diesen LED Stehlampen ist alles möglich.
Auch für Ruhezonen (z.B. in Studios und Praxen), sowie für eine wohltuende Lichttherapie sind diese Stehleuchten sehr gut geeignet.
Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre persönlichen Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stylishen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten und Arbeitsleuchten oder nach stimmungsvollen LED Partyleuchten sind, all diesen Ansprüchen werden die Globo Stehleuchten in jeder Hinsicht gerecht.
Die Stehlampen ROCKY haben eine Höhe von jeweils 121 cm. Der Röhrendurchmesser beträgt 5 cm. Jede Leuchte ist aus transparentem Kunststoff mit silberfarbenem Sockel und Abschlusskappe gefertigt. Die fest eingebauten RGB LED Leuchtmittel haben eine Leistung von jeweils 6 Watt. Die passenden Anschlusskabel mit Eurostecker sind ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 121 cm, Durchmesser: 5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,64 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Partyleuchte
,
Partylicht
,
Stehlampe dimmbar
,
Stehlampe mit Fernbedienung
,
Stehleuchte
,
Wohnzimmerlampen
,
Stehleuchten
,
Wohnzimmerlampe
,
Disco Licht
,
Lichteffekte
,
Discolicht
,
Partybeleuchtung
,
LED Leuchten
,
Lichtorgel
,
Discolampen
,
Designerlampen
,
LED Stehlampe
,
Stehlampe LED
,
LED Stehleuchte
,
Standleuchte
,
Standleuchten
,
Stehlampen modern
,
Wohnzimmerleuchten
,
Lichtdesign
,
Stehlampe design
,
Designer Stehlampen
,
Standlampe
,
Wohnraumleuchten
,
Standlampen
,
Stehlampe Wohnzimmer
,
Wohnzimmer Stehlampe
,
Stehlampen Wohnzimmer
,
Stehleuchte Wohnzimmer
,
Standleuchten Wohnzimmer
,
Stehleuchte LED
,
LED Standleuchte
,
LED Stehlampen
,
Standleuchte LED
,
LED Stehleuchten
,
Stehleuchten LED
,
LED Standleuchten
,
Standleuchten LED
,
LED Stehleuchte dimmbar
,
Stehlampe LED dimmbar
,
Stehleuchte dimmbar
,
Stehlampe dimmbar LED
,
LED Standleuchten dimmbar
,
Stehleuchte mit Dimmer
,
Stehlampe modern
,
moderne Stehlampen
,
moderne Leuchten
,
moderne Stehlampe
,
Stehleuchte modern
,
moderne Stehleuchten
,
Design Stehlampe
,
Stehlampen design
,
Designleuchten
,
Design Stehleuchten
,
Arbeitsleuchte
,
Globo
,
Globo Leuchten
,
Rocky
,
25889-2
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,12*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,24*
€ 144,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,15*
€ 142,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,40*
€ 137,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,43*
€ 129,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen