Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Stylische LED Wandleuchte PLATON mit Schalter, Aluminium gebürstet, Höhe 18cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-274670105
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
274670105
EAN/GTIN:
4017807293968
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Stylische LED Wandleuchte PLATON mit Schalter, Aluminium gebürstet, Höhe 18cm
Diese LED Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten lässt Sie nicht im Dunkeln stehen. Mit ihrem zeitgemäßen Design ist sie ein schöner Eyecatcher in Ihrem Wohnraum!
Der Korpus der Wandleuchte besteht aus gebürstetem Aluminum. Die weiße Acrylglasblende ist harmonisch in das Gesamtbild mit eingebunden. Sie verleiht der geradlinigen Wandlampe ihren unverkennbaren Charakter und sorgt sie für eine blendfreie Lichtstimmung.
Das fest eingebaute Osram LED Modul unterstreicht das angenehme Lichterlebnis der Leuchte mit einer Leistung von 4,5 Watt und 430 Lumen in Warmweiß. Über den seitlich am Leuchtenkorpus angebrachten Wippschalter lässt sich die Wandlampe zudem komfortabel bedienen.
Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer modernen LED Wandleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer schicken Wandlampe ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach blendfreien Schlafzimmerlampen sind, ist die Trio Wandleuchte PLATON garantiert eine gute Wahl.
Oder haben Sie Geschäftsräume und sind auf der Suche nach LED Bürolampen, mit denen Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine zusätzliche Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie suchen und welchen Anspruch Sie an eine moderne Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Wandlampe wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.
Auch zu finden unter:
Wandlampen, moderne Wandleuchten, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Wandleuchte mit Schalter, Wandleuchte LED, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchte modern, Wandleuchte Schlafzimmer, Wandleuchten mit Schalter, Wandlampen LED, Wandleuchte Flur
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte 3000k
,
anbauleuchte
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wandbeleuchtung
,
fürs
,
für
,
aus
,
mit
,
innen
,
silber
,
kleine
,
Flurlampen
,
Wohnzimmerlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
Flur
,
Wohnzimmer
,
Schlafzimmer
,
Treppenhaus
,
Treppenbeleuchtung
,
Schalter
,
ausgefallene
,
Treppenhausleuchten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 36,73*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 29,37*
€ 39,93*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,37*
€ 40,06*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,24*
€ 42,38*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 46,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen