Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-274770S132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     274770S132
EAN/GTIN:
     4260688159100
Suchbegriffe:
LED
Wand-Lampen
Wand-Leuchten
Leselampe

LED Wandleuchten 2er SET Schwarz verstellbar stufenlos dimmbar - 55cm

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit diesem 2er SET genau richtig!

Der einstellbare Wandspot ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein klassisches Retro Design macht ihn garantiert zu einem angenehmen Blickfang. Die schlichte Form und moderne Farbgebung in Schwarz matt lassen ein stilvolles Erscheinungsbild entstehen, wodurch sich die Leuchte wunderbar in ausgewählte Anwendungsbereiche integrieren lässt.

Der schwenkbare Leuchtarm mit einer Auslage von 40cm ermöglicht die individuelle Ausrichtung des Lichtscheins und über einen integrierten Dimmer kann die Helligkeit Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Als weitere Besonderheit ist die Leuchte mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet und hat damit einen zusätzlichen Kabelauslass an der runden Base. Das heißt die Wandleuchte ist sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

Die LED Wandlampe leistet daher nicht nur als dekorative Wohnraumleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich auch perfekt als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leseleuchten, Bettleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten und Spotlampen sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Das festeingebaute LED Modul der Leuchten mit 8 Watt, einer Leuchtkraft von 750 Lumen bei 3000 Kelvin ist langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Tiefe: 55 cm, Durchmesser: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 750 Lumen = 750 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,57*
€ 197,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,54*
€ 194,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,06*
€ 185,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,09*
€ 176,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,40*
€ 156,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30170
ab € 55,81*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
APLM-VER
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.