| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30170 Herst.-Nr.: 30170 EAN/GTIN: 4001133301701 |
| |
|
| | |
| 2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Schwarz dimmbar, Schwanenhals Leselampe Rundum flexibel: Diese 2in1 LED Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr angenehmes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features. Das herausragendste Merkmal ist hierbei mit Sicherheit, dass sie sich sowohl als klassische Wandlampe als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen lässt. Der Korpus Leseleuchte STEN besteht aus schwarzem Metall und ist flexibel biegsam. Dank der integrierten Montageplatte lässt sich die Leseleuchte im Handumdrehen direkt am Bett oder der Couch anschrauben. Wenn Sie sie klassisch als Wandleuchte montieren möchten, nutzen Sie einfach die mitgelieferte Abdeckung hierfür. Die Leseleuchte hat eine Ausladung von etwa 35cm, einen Durchmesser von 4cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 61cm. Sie ist mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Per Gestensteuerung können Sie die Leseleuchte bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen. Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 420 Lumen in Warmweiß für optimale Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 61 cm, Tiefe: 35 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 4 cm | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Gestensteuerung | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,538 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, leselampe led, Leselampen, Leseleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandmontage, Schwanenhalslampen, LED, innen, dimmbare, schwarze, verstellbare, mit, Kabel, Stecker, Steckdose, fürs, zum, und, Anschrauben, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kopfteil, Sofa, Couch, Boxspringbett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,37* | € 73,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,46* | € 73,43* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,61* | € 90,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|