| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-283811232 Herst.-Nr.: 283811232 EAN/GTIN: 4017807507980 |
| |
|
| | |
| LED Badezimmer Wandleuchte FABIO in Schwarz 120cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser klassischen, zeitlosen Bad Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten nicht vorbei. Die Verbindung von modernem Design und schlichter Eleganz macht die Leuchte FABIO zu einem tollen Hingucker und sorgt für eine zuverlässige Badbeleuchtung. Der Schwarz matte Korpus verleiht der Badezimmer Lampe eine dezente Optik. Mit einer Breite von 120 cm und einer Ausladung von 7,9cm kommt sie auch in großen Bäder gut zur Geltung und überzeugt durch effektives, aber dennoch blendfreies Licht. Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand seitlich neben dem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Beleuchtung im Treppenhaus oder in Flur und Diele. Die Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 20 Watt und 2300 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3,8 cm, Breite: 120 cm, Tiefe: 7,9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,625 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, spiegelleuchte, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, LED, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, geeignet, IP, 44, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 86,32* | € 107,75* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,61* | € 110,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 89,59* | € 112,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 114,82* | € 142,85* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 136,00* | € 168,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|