| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-301300142 Herst.-Nr.: 301300142 EAN/GTIN: 4017807390322 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte ONYX geometrisch mit Lasercut Muster Anthrazit innen Gold Die Pendelleuchte ONYX überzeugt durch geschmackvolles Design mit geometrischen Formen und einzigartigen Licht- und Farbeffekten. Der Lampenschirm des Pendels setzt sich aus zahlreichen Rauten zusammen und ergibt ein ansprechendes Erscheinungsbild. Das Licht wird nicht nur intensiv nach unten gestreut, sondern kreiert gleichzeitig eine facettenreiche Ausstrahlung, die ganze Wohnräume in neuem Glanz erstrahlen lässt. Das 150 cm hohe Pendel ist außen in einem schlichten anthrazit Farbton gehalten und der Schirm im Innern goldfarbig, so dass eine angenehme und gemütliche Lichtwirkung entsteht. So sanft wie das Licht dieses Pendels, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als Einzelstück über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher über Ihrem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch mehrere als einladende Designerlampen in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 42 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Anthrazit - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 15 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 42 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Pendel, Hängeleuchten, Hängelampen, Deckenbeleuchtung, Lampen, Leuchten, für, über, Esstisch, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Couchtisch, Esszimmertisch, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, hängend, Anthrazit, Gold, geometrisch, Gitterlampen, schön, modern, ausgefallen, einflammig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 30,18* | € 41,12* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,35* | € 41,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,14* | € 42,71* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,91* | € 44,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,72* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|