Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     1609-30602
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30602
EAN/GTIN:
     4001133306027
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Leseleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Bettleuchte zum Anschrauben

Rundum flexibel: Diese LED Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr modernes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features.

Der Korpus Leseleuchte RAIK besteht aus silberfarbenem Metall und ist flexibel biegsam. Die Abdeckung der Brennstelle aus satiniertem Acrylglas sorgt für eine blendfreie Beleuchtung.

Dank der integrierten Montageplatte lässt sich die Leseleuchte im Handumdrehen an Bett Kopfenden oder auch an Couch und Sofa anschrauben.

Die Leseleuchte hat eine Ausladung von etwa 48cm, eine Breite von 3cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 52cm. Sie ist mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann.

Per Gestensteuerung können Sie die Leseleuchte bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen.

Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 52 cm, Breite: 3 cm, Tiefe: 48 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Gestensteuerung
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,395 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, leselampe led, Leselampen, Leseleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, Schwanenhalslampen, LED, dimmbare, mit, Kabel, fürs, zum, Anschrauben, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kopfteil, Sofa, Couch, Boxspringbett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,67*
€ 95,17*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 73,77*
€ 95,30*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30394
ab € 41,45*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30880
ab € 66,30*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
APLM-BCO
ab € 58,60*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30702
ab € 65,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
274770132
ab € 51,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.