| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-301900467 Herst.-Nr.: 301900467 EAN/GTIN: 4017807502602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte BELL 4 flammig Holzbalken & Metall Schirme schwenkbar, 100cm breit Ein harmonisches Gesamtbild und spannende Kontraste schaffen Leuchten mit Naturmaterialien wie Holz! Durch die Kombination mit industriell gestalteten Metallschirmen & Holz wird BELL zum modernen Wohnelement im Vintage Stil. Die coole Farbgestaltung in Silber antik & Gold mit Holz zieht alle Blicke auf sich und sorgt für Abwechslung. Die 4 flammige Industrial Style Lampe ist mit schwenkbaren Schirmen ausgestattet, die individuell ausgerichtet werden können und so für eine gezielte Beleuchtung sorgen. Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar über dem Esstisch, Wohnzimmertisch oder der Kücheninsel. Einfach auf die richtige Länge gebracht! Durch den Feder-Drahtseilhalter im Lampenbaldachin lässt sich die Leuchte einfach auf die gewünschte Länge bringen. Dazu wird der Halter leicht eingedrückt und der Abhängedraht bis zum gewünschten Punkt in den Baldachin geschoben. Durch Loslassen des Halters fixiert sich die gewünschte Länge und kann jederzeit problemlos angepasst werden.“ Die Hängelampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 25 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Balkenpendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Gold, Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 21 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,58 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Balkenpendelleuchten, Esstischleuchten, Esstischlampen, Flurlampen, aus, Naturholz, Echtholz, mit, Holzbrett, Holzbalken, für, Esszimmertisch, große, rustikale, moderne, hängend, über, Kochinsel, Küchentheke, mehrflammig, 4, vier, flammig, Vintage, Industrial, Style, Industriedesign, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Holzlampen, Holzleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Küchenlampen, Küchenleuchten, Silber, Gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 103,17* | € 128,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 103,67* | € 129,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 105,38* | € 131,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 108,50* | € 134,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 110,31* | € 137,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|