| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87174893 Herst.-Nr.: 301900467 EAN/GTIN: 4017807502602 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte 4x E14 301900467 Ein harmonisches Gesamtbild! Der moderne Vintage-Stil aus Holz und Metall macht die Pendelleuchte BELL zu einem dekorativen Hingucker. Über dem Esstisch platziert sorgt die Leuchte für eine angenehme Beleuchtung und wird zum Blickfang. Ihre markanten Spots können zudem flexibel ausgerichtet werden. In Nickel-Antik und Gold runden die Schirme den modernen Wohnstil gekonnt ab. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Fassung: | E14 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Nickel | Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Lampenleistung: | 25 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,65* | € 125,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,17* | € 125,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,57* | € 127,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,15* | € 128,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,76* | € 131,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|