| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-301S69 Herst.-Nr.: 301S69 EAN/GTIN: 4260647056914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET 2in1 LED Wandlampen & Bettlampen Weiß dimmbar, Schwanenhals Leselampen Rundum flexibel: Dieses 2er SET 2in1 LED Leselampen besticht nicht nur durch ein ansprechendes Design, sondern vor allem durch die besonderen Features. Das herausragendste Merkmal ist hierbei mit Sicherheit, dass die beiden Leuchten sich sowohl als klassische Wandlampen als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen lassen. Der Korpus Leselampen besteht aus weißem Metall und ist flexibel biegsam. Dank der integrierten Montageplatte lassen sich die Leselampen im Handumdrehen direkt am Bett oder der Couch anschrauben. Wenn Sie sie klassisch als Wandlampen montieren möchten, nutzen Sie einfach die mitgelieferten Abdeckungen hierfür. Die Leselampen haben eine Ausladung von jeweils etwa 35cm, einen Durchmesser von 4cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 61cm. Sie sind mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden können. Per Gestensteuerung können Sie die Leselampen bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchten ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen. Das in jeder Lampe fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 420 Lumen in Warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 61 cm, Tiefe: 35 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 4 cm | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Gestensteuerung | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,58 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchte-n, Wandlampe-n, Wand-montage, Schwanenhals-lampe, LED, dimmbar, verstellbar, mit, Kabel, Stecker, Steckdose, für, zum, am, und, Anschrauben, befestigen, Schlafzimmer, Kopfteil, Sofa, Couch, Boxspring-bett, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |