| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-301S67 Herst.-Nr.: 301S67 EAN/GTIN: 4260647056891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET 2in1 LED Wandlampen & Bettlampen dimmbar, Schwanenhals Leselampen Rundum flexibel: Dieses 2er SET 2in1 LED Leselampen besticht nicht nur durch ein modernes Design, sondern vor allem durch die besonderen Features. Das herausragendste Merkmal ist hierbei mit Sicherheit, dass die beiden Leuchten sich sowohl als klassische Wandlampen als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen lassen. Der Korpus Leselampen besteht aus schwarzem Metall und ist flexibel biegsam. Die Abdeckung der Brennstelle aus satiniertem Acrylglas sorgt für eine blendfreie Beleuchtung. Dank der integrierten Montageplatte lassen sich die Leselampen im Handumdrehen direkt am Bett oder der Couch anschrauben. Wenn Sie sie klassisch als Wandlampen montieren möchten, nutzen Sie einfach die mitgelieferten Abdeckungen hierfür. Die Leselampen haben eine Ausladung von jeweils etwa 35cm, eine Breite von 4cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 57cm. Sie sind mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden können. Per Gestensteuerung können Sie die Leselampen bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchten ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen. Das in jeder Lampe fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 57 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 35 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Gestensteuerung | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,565 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchte-n, Wandlampe-n, Wand-montage, Schwanenhals-lampe, LED, dimmbar, verstellbar, mit, Kabel, Stecker, Steckdose, für, zum, am, und, Anschrauben, befestigen, Schlafzimmer, Kopfteil, Sofa, Couch, Boxspring-bett, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |