| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-30262 Herst.-Nr.: 30262 EAN/GTIN: 4003694302623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte WALL Schwarz mit Up and Down Licht - 18cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt diese halbrunde LED Außenwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem angenehmen Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus zwei LED Brennstellen wird die Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Dabei lässt sich der Lichtaustritt individuell zwischen 10° und 120° einstellen. Gefertigt ist die Wandlampe aus matt schwarzem Metall. Mit einer Breite von 18 cm, einer Höhe von 12 cm sowie einer Wandausladung von 9,5 cm ist diese Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Außenwandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 3 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 540 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchte verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen wird die Wandlampe WALL in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 270 Lumen = 540 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,605 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenbereich, Außenleuchten, Außenlampen, LED, fürs, die, Downlight, Uplight, and, oben, unten, Hausbeleuchtung, beleuchten, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, moderne, halbrunde, schwarze, Aussenwandleuchten, Aussenwandlampen, Wandaussenleuchten, Aussenbeleuchtung, Aussenwandbeleuchtung, draussen, Aussenbereich, Aussenleuchten, Aussenlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |