| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-30378 Herst.-Nr.: 30378 EAN/GTIN: 4003694303781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte NAIROBI Schwarz mit Up and Down Licht - 12cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt diese flache LED Außenwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus vier LED Brennstellen wird die Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Wandlampe aus schwarzem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Länge von 12 cm, einer Höhe von 9 cm sowie einer Wandausladung von 5 cm ist die flache Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Außenwandleuchte ist mit vier fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 2,5 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 960 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchte verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen wird die Wandlampe NAIROBI in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 240 Lumen = 960 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,36 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenbereich, Außenleuchten, Außenlampen, LED, fürs, die, Downlight, Uplight, and, oben, unten, Hausbeleuchtung, beleuchten, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, moderne, eckige, kleine, flache, schwarze, Aussenwandleuchten, Aussenwandlampen, Wandaussenleuchten, Aussenbeleuchtung, Aussenwandbeleuchtung, draussen, Aussenbereich, Aussenleuchten, Aussenlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |