| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-30389 Herst.-Nr.: 30389 EAN/GTIN: 4003694303897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 in 1 Leselampe & Bettleuchte LOLLAND Weiß mit Kabel & Stecker Diese praktische Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr ansprechendes Design im angesagten Retro Stil, sondern vor allem durch ihre besonderen Features. Das herausragendste Merkmal ist hierbei mit Sicherheit, dass sie sich sowohl als klassische Wandlampe als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen lässt. Die Schwanenhalslampe LOLLAND besteht aus Metall in Sandweiß, der Flexschlauch ist in Nickel matt gehalten. Besonders pfiffig ist die integrierte Montageplatte, mit der sich die Leuchte an Möbeln oder am Bett befestigen lässt. Somit ist sie besonders vielseitig einsetzbar als Bettleuchte und Möbellampe. Wenn Sie sie klassisch als Wandleuchte montieren möchten, nutzen Sie einfach die mitgelieferte Abdeckung hierfür. Die Flexleuchte hat eine Wandausladung von max. 40 cm und eine Breite von 11 cm. Sie ist mit einem ca. 1 Meter langem Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Mittels Schnurschalter für Ein-/Aus können Sie die Wandleuchte bequem bedienen. Ob als Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle, Wandleuchte und Couch Lampe: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Leseleuchte an jedem Ort mit einem effektiven Licht. Die Möbelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 52 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flex-Schlauch, Flexschlauch, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte e27, flex schlauch, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Leselampen, Leseleuchten, Wandstrahler, Wandspots, Spotlampen, Spotleuchten, Spotstrahler, Leselicht, Bettleuchten, Bettlampen, Reflektor, Lichtstrahler, Schwanenhalslampen, Couch, Sofa, Boxspringbetten, Kopfteil, Wandmontage, Nachttisch, fürs, flexible, flexibel, Flexarm, verstellbare, weiße, mit, Schnurschalter, und, Stromkabel, Stecker, Steckdose, Schalter, Schirm, innen, Metall, Retro, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |