| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-GULP-AP-BCO Herst.-Nr.: I-GULP-AP-BCO EAN/GTIN: 8031414869701 |
| |
|
| | |
| Flexible USB Leselampe GULP Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten und Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Spot Leuchte aus dem Hause Eco Light genau richtig! Der Wandspot besticht durch seine klassisch minimalistische Formgebung, die ihn zum angenehmen Blickfang in Ihrem Wohnraum macht. Das schnörkellose Design der weißen Spotlampe sorgt für ein zeitgemäßes Flair in Ihrem Zuhause und liefert Ihnen ganz nebenbei ein effektives Licht. So passt sich die Wandlampe mit einer Breite von 23 cm und einer Wandausladung von bis zu 27 cm nicht zuletzt durch das flexibel einstellbare Leselicht perfekt an ihre Umgebung an. Die Wandleuchte verfügt über eine Ablage sowie einen USB Anschluss mit Ladefunktion, so dass elektronische Geräte wie Smartphones, Handys oder E-Books problemlos abgelegt und gleichzeitig geladen werden können. Dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten: Ob als Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle, Wandleuchte und Couch Lampe. Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Leseleuchte GULP überall mit ihrem effektiven Licht und ihren praktischen Finessen. Die Wandlampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für LED Leuchtmittel bis max. 8 Watt geeignet. Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich schnell und unkompliziert bedienen. Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 49 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 8 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, leselampe led, leds mit stecksockel, Wandleuchten, Wandlampen, Leseleuchten, Leselampen, Leselicht, Lampen, Bettleuchten, Bett-lampen, Wand-montage, mit, für-s, USB, Anschluss, Schalter, Ladestation, Ladefunktion, Handy, Ablage, Lese-Arm, flexarm, flexiblem, Schwanenhals, Couch, Sofa, Buch, Schlafzimmer |
| | |
| |