| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-30397 Herst.-Nr.: 30397 EAN/GTIN: 4003694303972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte TORRES Silber mit Up and Down Licht - 15cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt diese LED Außenwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem angenehmen Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus der LED Brennstelle wird die Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Wandlampe aus silberfarbenem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Breite von 15 cm, einer Höhe von 4,5 cm sowie einer Wandausladung von 12,5 cm ist die kleine Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Außenwandleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 3,5 Watt und 260 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchte verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen wird die Wandlampe TORRES in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 4,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 260 Lumen = 260 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,553 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenbereich, Außenleuchten, Außenlampen, LED, fürs, die, Downlight, Uplight, and, oben, unten, Hausbeleuchtung, beleuchten, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, moderne, runde, kleine, silberne, Aussenwandleuchten, Aussenwandlampen, Wandaussenleuchten, Aussenbeleuchtung, Aussenwandbeleuchtung, draussen, Aussenbereich, Aussenleuchten, Aussenlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |