Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
Konstsmide 7342-300 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Grau, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18582057
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7342-300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
700 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau, Silber
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
LED Spot
,
Spotleuchte
,
Spotlights
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
spotleuchte ip44
,
led spot
,
konstsmide außenwandleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7341-300 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Halogen Grau, Silber
Konstsmide
7341-300
ab € 34,56*
Ähnlich
Konstsmide 7572-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7572-300
ab € 13,63*
Ähnlich
Konstsmide 7598-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7598-300
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide 7655-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-300
ab € 32,68*
Ähnlich
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Smartwares
10.045.49
ab € 6,67*
Ähnlich
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
TRIO Leuchten
206060142
ab € 13,62*
Ähnlich
Außenwandleuchte, ROYA, 2 x GU10/35W, weiß
TRIO Leuchten
533478
ab € 15,88*
Ähnlich
Kleine Außenwandleuchte AVA in Anthrazit, Höhe 8cm
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,02*
Ähnlich
Wandleuchte anthrazit 'Hoosic' IP44
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen