| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-303S97 Herst.-Nr.: 303S97 EAN/GTIN: 4260768176560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 15cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fallen diese LED Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe im praktischen 2er SET ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem angenehmen Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus der LED Brennstelle werden die beiden Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt sind die Wandlampen aus silberfarbenem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Breite von jeweils 15 cm, einer Höhe von 4,5 cm sowie einer Wandausladung von 12,5 cm sind die kleinen Fassadenleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchten geeignet. Jede Außenwandleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 3,5 Watt und 260 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchten verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen werden die Wandlampen in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 4,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 260 Lumen = 260 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,553 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-wandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Down-light, Up, and, indirekt-e, mit, Strom, Haus-beleuchtung, Haus-wand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Terrasse-nbeleuchtung, Balkon, Garten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |