Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7342-300-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7342-300-2
EAN/GTIN:
     4260380828458
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44

Dieses 2er-Set graue Außen-Wandleuchten besticht durch das runde Design welches besonders ins Auge fällt.

Die runden Wandleuchten lassen sich im Außenbereich an der Hauswand oder Terrassenbereich anbringen, oder auch im Innenbereich als Treppenbeleuchtung oder Wohnraumleuchte.

Harmonisch passt sich die Wandleuchte in jedes Ambiente an und Dank der Up-/Down-Lichtbündelung erhalten Sie ein schönes Licht.

* Konstsmide Serie MODENA 7342-300
* 2er-Set Wandleuchten mit Up-/Down-Lichtbündelung
* Material: grau lackiertes Aluminium, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 10 x 13,5 x 9 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU9 Leuchtmittel max. 25 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Grau aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU9 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,578 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 7342-300, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Uplight, Uplighter, Downlight, Lichtstrahbündelung, Lichtkegel, Terrasnbeleuchtung, Einfahrtbeleuchtung, Terrasse, Einfahrt, Wegelicht, Wandlicht, Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,70*
€ 105,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,29*
€ 100,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7342-250
ab € 27,61*
Ähnlich
Konstsmide
7342-300
ab € 27,67*
Ähnlich
Konstsmide
7571-300
ab € 16,39*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300
ab € 16,97*
Ähnlich
Konstsmide
7655-300
ab € 32,76*
Ähnlich
Konstsmide
7657-300
ab € 16,95*
Ähnlich
Konstsmide
7656-300
ab € 22,03*
Ähnlich
Konstsmide
7657-300-2
ab € 58,16*
Ähnlich
Konstsmide
7656-300-2
ab € 57,66*
Ähnlich
Konstsmide
7571-300-2
ab € 42,51*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300-2
ab € 47,95*
Ähnlich
Konstsmide
7342-250-2
ab € 68,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.